Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Faucet Manual Lever 3/8 Inch Copper | AB8RRD 26Y214

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Faucet Manual Lever 3/8 Inch Copper

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8RRD Μοντέλο: 2201-4ABCPΣταυρός: 26Y214
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
€809.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Υλικό σώματοςΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Lead Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
σύνδεση3/8 "Συμπίεση
Τύπος αποστράγγισηςPop-Up
Λειτουργία βρύσηςΧειροκίνητο
Στόμιο βρύσηςΆκαμπτος
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Τύπος εξόδου ροήςΑεριζόμενος
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τύπος λαβήςΜοχλός
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4"
Τοποθέτηση ΤύποςΚατάστρωμα
Αριθμός λαβών1
Αριθμός οπών3
Αντικατάσταση κασέταςΑρ. Νο. 2300-XJKABNF
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Μήκος σωλήνων4.75 "
Τύπος βαλβίδαςΚουρτερτόν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.79
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βαλβίδαςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςσύνδεσηΣτόμιο βρύσηςΡυθμός ροήςΑριθμός οπώνΑντικατάσταση κασέταςΜήκος σωλήνωνΤιμή
CHICAGO FAUCETS 420-POABCP Faucet Manual Lever 1/2 Inch Npsm Αρσενικό | AF2QAK 6XAH3 420-ΠΟΑΒΚΠΚεραμική ανάμειξηASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM ΑρσενικόΑρχικό1.5 gpm2Ναι4.625 "€267.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Faucet Manual Lever 3/8 Inch Copper
€809.25 /μονάδα