CHICAGO FAUCETS 116.706.AB.1 Αισθητήρας βρύσης 1/2 ίντσας Αρσενικό Npsm 0.5 Gpm | AE6RHN 5UTP5

CHICAGO FAUCETS 116.706.AB.1 Αισθητήρας βρύσης 1/2 ίντσας αρσενικό Npsm 0.5 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RHN Μοντέλο: 116.706.AB.1Cross Ref: 5UTP5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€697.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεσηΑρσενικό NPSM 1/2 "
Τύπος αποστράγγισηςΚανένας
Λειτουργία βρύσηςαισθητήρα
Στόμιο βρύσηςΆκαμπτος
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Τύπος εξόδου ροήςελασματώδης
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Τύπος λαβήςαισθητήρα
Συναρμολόγηση Hole Center to CenterΜονή τρύπα
Τοποθέτηση ΤύποςΚατάστρωμα
Αριθμός οπών1
Πηγή ενέργειαςΤροφοδοσία AC
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Εύρος αισθητήρων3 "έως 13"
Μήκος σωλήνων5.375 "
Τύπος βαλβίδαςΜέτρηση
Τάση12V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.24
Ύψος πλοίου (cm)90.17
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΠηγή ενέργειαςΜήκος σωλήνωνΤάσηΤιμή
CHICAGO FAUCETS 116.101.AB.1 Faucet Sensor 3/8 Inch Γυναικεία συμπίεση AE6RHE 5UTN7 116.101.ΑΒ.13/8 "Γυναικεία συμπίεσηΤροφοδοσία AC5.125 "12V€1,175.93
CHICAGO FAUCETS 116.111.AB.1 Faucet Sensor 3/8 Inch Γυναικεία συμπίεση | AE6RHG 5UTN9 116.111.ΑΒ.13/8 "Γυναικεία συμπίεσηΤροφοδοσία AC5.5 "12V€1,209.61
CHICAGO FAUCETS 116.112.AB.1 Αισθητήρας βρύσης 3/8 ιντσών Γυναικεία συμπίεση | AE6RHH 5UTP0 116.112.ΑΒ.13/8 "Γυναικεία συμπίεσηΤροφοδοσία AC5.125 "12V€1,199.34
CHICAGO FAUCETS 116.211.AB.1 Faucet Sensor 3/8 Inch Γυναικεία συμπίεση | AE6RKL 5UTW8 116.211.ΑΒ.13/8 "Γυναικεία συμπίεσηΜπαταρία5.5 "6V€1,292.58
CHICAGO FAUCETS 116.212.AB.1 Faucet Sensor 3/8 Inch Γυναικεία συμπίεση | AE6RKM 5UTW9 116.212.ΑΒ.13/8 "Γυναικεία συμπίεσηΜπαταρία5.125 "6V€1,250.24
CHICAGO FAUCETS 116.221.AB.1 Faucet Sensor 3/8 Inch Γυναικεία συμπίεση | AE6RKN 5UTX0 116.221.ΑΒ.13/8 "Γυναικεία συμπίεσηΜπαταρία5.5 "6V€1,479.23
CHICAGO FAUCETS 116.222.AB.1 Αισθητήρας βρύσης 0.5 Gpm χάλκινο χαλκό | AE6RKP 5UTX1 116.222.ΑΒ.13/8 "Γυναικεία συμπίεσηΜπαταρία5.125 "6V€1,191.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.706.AB.1 Αισθητήρας βρύσης 1/2 ίντσας αρσενικό Npsm 0.5 Gpm
€697.82 /μονάδα