Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 270548 Plug, 4 Inch Size, 2.4 Inch Length, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVX 3NVX6

CHERNE 270548 Βύσμα, μέγεθος 4 ιντσών, μήκος 2.4 ίντσες, 13 psi/ 30 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2EVX Μοντέλο: 270548Cross Ref: 3NVX6
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
€24.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Μήκος2.4 "
ΥλικόΠλαστικό ABS ενισχυμένο με γυαλί
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη13 psi/30 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος4"
Σειρά4.41 "έως 4.53"
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926904510
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΥλικόΤιμή
CHERNE 270528 Plug, 2 Inch Size, 1.9 Inch Length, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVV 3NVX4 2705282"2.25 "έως 2.45"13 psi/30 πόδια.1.9 "Πλαστικό ABS ενισχυμένο με γυαλί€13.52
CHERNE 270538 Plug, 3 Inch Size, 2.4 Inch Length, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVW 3NVX5 2705383"3.44 "έως 3.53"13 psi/30 πόδια.2.4 "Πλαστικό ABS ενισχυμένο με γυαλί€20.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 270548 Βύσμα, μέγεθος 4 ιντσών, μήκος 2.4 ίντσες, 13 psi/ 30 πόδια.
€24.23 /μονάδα