Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHEMTROLS VALVES U51TB-V 11/4 Union Ball Valve CPVC 1-1/4 Inch | AH7QYQ 38AP80

CHEMTROLS VALVES U51TB-V 11/4 Union Ball Valve CPVC 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7QYQ Μοντέλο: U51TB-V 11/4Σταυρός: 38AP80

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€324.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςCPVC
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςCPVC
Τύπος σώματοςΕνσωματωμένη αληθινή ένωση
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Χειρισμός υλικούPVC
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 250 psi
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςFKM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνCPVC
Τύπος μίσχουΜίσχος 1 τεμαχίου
Θερμ. Εύρος73 βαθμοί έως 210 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων3-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3365
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΑναγνωριστικό σωλήναΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΘερμ. ΕύροςΤιμή
CHEMTROLS VALVES MA930U6 Ball Valve PVC 1/2 Inch True Block | AH4CZC 34CY75 MA930U6PVCPVC1 / 2 "CWP 250 psi-PVC0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F€115.84
CHEMTROLS VALVES MA930U8 Ball Valve PVC 3/4 Inch True Block | AH4CZK 34CY82 MA930U8PVCPVC3 / 4 "CWP 250 psi-PVC0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F€139.97
CHEMTROLS VALVES U51TB-V 1/2 Union Ball Valve CPVC 1/2 Inch | AH7QYM 38AP77 U51TB-V 1/2CPVCCPVC-CWP 250 psi1 / 2 "CPVC73 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€143.48
CHEMTROLS VALVES U51TB-V 3/4 Union Ball Valve CPVC 3/4 Inch | AH7QYN 38AP78 U51TB-V 3/4CPVCCPVC-CWP 250 psi3 / 4 "CPVC73 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€180.73
ΒΑΛΒΙΔΕΣ CHEMTROLS U51TB-V 1 Union Ball Valve CPVC 1 Inch | AH7QYP 38AP79 U51TB-V 1CPVCCPVC-CWP 250 psi1"CPVC73 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€208.96
CHEMTROLS VALVES U51TB-V 11/2 Union Ball Valve CPVC 1-1/2 Inch | AH7QYR 38AP81 U51TB-V 11/2CPVCCPVC-CWP 250 psi1.5 "CPVC73 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€352.42
CHEMTROLS VALVES U51TB-V 2 Union Ball Valve CPVC 2 Inch | AH7QYT 38AP82 U51TB-V 2CPVCCPVC-CWP 250 psi2"CPVC73 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€459.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHEMTROLS VALVES U51TB-V 11/4 Union Ball Valve CPVC 1-1/4 ίντσας
€324.20 /μονάδα