Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHEMSPLASH 7012YT-L Collared 1 (r) Open L - Πακέτο 6 | AC9MHL 3ΗΚΚ5

CHEMSPLASH 7012YT-L γιακά 1(r) Open L - Πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MHL Μοντέλο: 7012YT-LCross Ref: 3HKK5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€217.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCollared Chem Αντίσταση Coverall
Στυλ αστραγάλουΑνοικτό
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
ΧρώμαΚίτρινο
Οικογένεια χρώματοςΧρύση των ζώων
Στυλ μανικιούρΕλαστικό
Βάρος υφάσματος2.1 ουγκιά
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους25 "
Ταιριάζει Μέγεθος μέσης23.5 "
Inseam29 "
ΥλικόChemsplash 1 (R)
Στυλ ραφήςΣφραγισμένο
ΜέγεθοςL

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ3926209050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ αστραγάλουΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΤαιριάζει Μέγεθος μέσηςInseamΜέγεθοςΤιμή
CHEMSPLASH 7012YT-M Collared 1 (r) Open M - Πακέτο 6 | AC9MHK 3ΗΚΚ4 7012ΥΤ-ΜΑνοικτό23.5 "22 "28 "M€217.69
CHEMSPLASH 7012YT-XL Collared 1 (r) Open Xl - Πακέτο 6 | AC9MHM 3HKK6 7012YT-XLΑνοικτό26.5 "25 "29.5 "XL€217.69
CHEMSPLASH 7012YT -2XL κολάρο 1 (r) Open 2xl - Pack Of 6 | AC9MHN 3HKK7 7012YT-2ΧLΑνοικτό28 "26.5 "30.5 "2XL€217.69
CHEMSPLASH 7012YT-3XL Collared 1 (r) Open 3xl - Πακέτο 6 | AC9MHP 3ΗΚΚ8 7012YT-3ΧLΑνοικτό29.5 "28 "31.5 "3XL€217.02
CHEMSPLASH 7012YT-4XL Collared 1 (r) Open 4xl - Πακέτο 6 | AC9MHQ 3ΗΚΚ9 7012YT-4ΧLΑνοικτό31 "29.5 "32.5 "4XL€230.87
CHEMSPLASH 7013YT-M Collared 1 (r) Elastic M - Πακέτο 6 | AC9MHR 3HKL1 7013ΥΤ-ΜΕλαστικό23.5 "22 "28 "M€205.25
CHEMSPLASH 7013YT-L Collared 1 (r) Ελαστικό L - Πακέτο 6 | AC9MHT 3HKL2 7013ΥΤ-ΛΕλαστικό25 "23.5 "29 "L€205.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHEMSPLASH 7012YT-L γιακά 1(r) Open L - Πακέτο 6
€217.69 /μονάδα