Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 30 Gpd 100 Psi | AC4BAV 2YE50

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Μετρητική Αντλία Διαφράγματος 30 Gpd 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BAV Μοντέλο: X030-XA-BAA8-G19Σταυρός: 2YE50
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
€829.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χημικής μέτρησης
Υλικό μπάλαςΚεραμικός
Υλικό σώματοςΑκρυλικό / ABS
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό διαφράγματοςΥπάλον
Υλικό κεφαλής και συναρμολόγησηςPVC
Ύψος5"
Hz60
Μήκος8.8 "
Μέγιστη. Ροή1.25 GPH
Μέγιστη. Ρυθμός ροής1.25 gph
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Εγκεφαλικά επεισόδια ανά λεπτό51
Μέγιστη. Ιξώδες1 CPS
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής3 GPD
Κινητήρας HP1/60
Στροφές κινητήρα51
Αριθμός ροών1
Καλώδιο ρεύματος6 πόδια.
Τύπος αντλίαςΔιάφραμ
Αναπαραγωγικότητα+/- 2%
Σφραγίδες και O-RingsΥπάλον
ΑυτοπροστασίαΝαι
Αναρρόφηση αναρρόφησης4 πόδια
Υλικό σωλήνωνPVC / πολυαιθυλένιο
Λόγος μείωσης10:1
ΧαρακτηριστικάΑπαέρωση
Τάση115
Πλάτος7.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7845
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8413500050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Μετρητική Αντλία Διαφράγματος 30 Gpd 100 Psi
€829.87 /μονάδα