CHEM-TECH X015-XA-BAA8-G19 Διάμετρος αντλίας μέτρησης 15 Gpd 100 Psi | AA8WAX 1AKE8

CHEM-TECH X015-XA-BAA8-G19 Μετρητική Αντλία Διαφράγματος 15 Gpd 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8WAX Μοντέλο: X015-XA-BAA8-G19Cross Ref: 1AKE8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€831.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χημικής μέτρησης
Υλικό μπάλαςΚεραμικός
Υλικό σώματοςΑκρυλικό / ABS
cc / Ελάχ.39.5
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL, cETL, ETLυγειονομικό, CE
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό διαφράγματοςΥπάλον
Υλικό κεφαλής και συναρμολόγησηςPVC
Ύψος5"
Hz60
Μήκος8.8 "
Μέγιστη. Ροή0.625 GPH
Μέγιστη. Ρυθμός ροής0.625 gph
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Εγκεφαλικά επεισόδια ανά λεπτό25
Μέγιστη. Ιξώδες1 CPS
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής1.5 GPD
Κινητήρας HP1/60
Στροφές κινητήρα25
Αριθμός ροών1
Καλώδιο ρεύματος6 πόδια.
Τύπος αντλίαςΔιάφραμ
Αναπαραγωγικότητα+/- 2%
Σφραγίδες και O-RingsΥπάλον
ΑυτοπροστασίαΝαι
Αναρρόφηση αναρρόφησης4 πόδια
Υλικό σωλήνωνPVC / πολυαιθυλένιο
Λόγος μείωσης10:1
ΧαρακτηριστικάΑπαέρωση
Τάση115
Πλάτος7.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.573
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8413500050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHEM-TECH X015-XA-BAA8-G19 Μετρητική Αντλία Διαφράγματος 15 Gpd 100 Psi
€831.42 /μονάδα