CHASE DOORS AIR2006084CBR Swinging Door 7 x 5 Feet Chocolate Brown | AA4JMH 12P259

CHASE DOORS AIR2006084CBR Κουνιστή πόρτα 7 x 5 πόδια καφέ σοκολάτα

Στοιχείο: AA4JMH Μοντέλο: AIR2006084CBRΣταυρός: 12P259
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,661.12 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη περιστρεφόμενη πόρτα
Περιλαμβάνονται προφυλακτήρεςΟχι
Χρώμα πόρταςΣοκολάτα Καφέ
Ύψος πόρτας7ft.
Υλικό ΠόρταςΒαρέως τύπου PVC
Περιλαμβάνονται σφραγίδες πόρταςΝαι
Πλάτος πόρτας5ft.
φινίρισμαΥφή
μεντεσέδεςΚορυφαία μεντεσέ βαρύτητας
Αριθμός θυρών2
Ύψος ανοίγματος7ft.
Πλάτος ανοίγματος5ft.
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Ύψος παραθύρου14 "
Υλικό παραθύρωνVinyl
Πλάτος παραθύρου15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.63
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)223.52
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ3925200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος παραθύρουΎψος πόρταςΥλικό ΠόρταςΥλικό παραθύρωνΠλάτος παραθύρουΠλάτος πόρταςφινίρισμαΑριθμός θυρώνΤιμή
CHASE DOORS AIR2003084CBR Swinging Door 7 x 2.5 Feet Chocolate Brown | AA4JME 12P256 AIR2003084CBR14 "7ft.Βαρέως τύπου PVCVinyl15 "2.5ft.Υφή1€1,345.00
RFQ
CHASE DOORS AIR2003684CBR Swinging Door 7 x 3 Feet Chocolate Brown | AA4JMF 12P257 AIR2003684CBR14 "7ft.Βαρέως τύπου PVCVinyl15 "3ft.Υφή1€1,498.60
RFQ
CHASE DOORS AIR2003696CBR Swinging Door 8 x 3 Feet Chocolate Brown | AA4JMG 12P258 AIR2003696CBR14 "8ft.Βαρέως τύπου PVCVinyl15 "3ft.Υφή1€1,630.35
RFQ
CHASE DOORS AIR2006096CBR Swinging Door 8 x 5 Feet Chocolate Brown | AA4JMJ 12P260 AIR2006096CBR14 "8ft.Βαρέως τύπου PVCVinyl15 "5ft.Υφή2€2,877.60
RFQ
CHASE DOORS AIR2007284CBR Swinging Door 7 x 6 Feet Chocolate Brown | AA4JMK 12P261 AIR2007284CBR14 "7ft.Βαρέως τύπου PVCVinyl15 "6ft.Υφή2€2,971.47
RFQ
CHASE DOORS AIR2007296CBR Swinging Door 8 x 6 Feet Chocolate Brown | AA4JML 12P262 AIR2007296CBR14 "8ft.Βαρέως τύπου PVCVinyl15 "6ft.Υφή2€3,232.56
RFQ
CHASE DOORS AIR2008496CBR Swinging Door 8 x 7 Feet Chocolate Brown | AA4JMM 12P263 AIR2008496CBR14 "8ft.Βαρέως τύπου PVCVinyl15 "7ft.Υφή2€3,582.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHASE DOORS AIR2006084CBR Κουνιστή πόρτα 7 x 5 πόδια καφέ σοκολάτα
€2,661.12 /μονάδα