CHASE DOORS 8496RD25BLA Swinging Door 8 x 7ft Μαύρο Πολυαιθυλένιο | AC8CHV 39K519

CHASE DOORS 8496RD25BLA Swinging Door 8 x 7ft Μαύρο Πολυαιθυλένιο

Είδος: AC8CHV Μοντέλο: 8496RD25BLAΣταυρός: 39K519
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,849.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑιωρούμενη πόρτα
Περιλαμβάνονται προφυλακτήρεςΠροφυλακτήρας ελατηρίου
Χρώμα πόρταςΜαύρη
Ύψος πόρτας8ft.
Υλικό ΠόρταςΜονοκόμματο πολυαιθυλένιο
Περιλαμβάνονται σφραγίδες πόρταςΝαι
Πάχος στην πόρτα3.75 "
Πλάτος πόρτας7ft.
φινίρισμαΥφή (κελύφους πολυαιθυλενίου)
μεντεσέδεςΆνω V-Cam, Προφυλακτήρες Κάτω Μεντεσέ
Τιμή μόνωσης25
Ύψος ανοίγματος8ft.
Πλάτος ανοίγματος7ft.
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Ύψος παραθύρου16 "
Υλικό παραθύρωνΠολυανθρακικό
Πλάτος παραθύρου16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 115.65
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)248.92
Πλάτος πλοίου (cm)111.76
Κωδικός ΕΣ3925200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος ανοίγματοςΎψος πόρταςΥλικό ΠόρταςΠλάτος ανοίγματοςΎψος παραθύρουΠλάτος παραθύρουΠάχος στην πόρταΠλάτος πόρταςΤιμή
CHASE DOORS 6084XDBLA Swinging Door 7 x 5ft Μαύρο Πολυαιθυλένιο | AA3ZXU 12A714 6084ΧDBLA7ft.7ft.Μονοκόμματο πολυαιθυλένιο5ft.22.5 "14.5 "1.875 "5ft.€7,218.34
RFQ
CHASE DOORS 6096XDBLA Swinging Door 8 x 5ft Μαύρο Πολυαιθυλένιο | AA3ZXV 12A715 6096ΧDBLA8ft.8ft.Μονοκόμματο πολυαιθυλένιο5ft.22.5 "14.5 "1.875 "5ft.€7,503.54
RFQ
CHASE DOORS 7284XDBLA Swinging Door 7 x 6ft Μαύρο Πολυαιθυλένιο | AA3ZXW 12A716 7284ΧDBLA7ft.7ft.Μονοκόμματο πολυαιθυλένιο6ft.22.5 "20.5 "1.875 "6ft.€7,678.31
RFQ
CHASE DOORS 7296XDBLA Swinging Door 8 x 6ft Μαύρο Πολυαιθυλένιο | AA3ZXX 12A717 7296ΧDBLA8ft.8ft.Μονοκόμματο πολυαιθυλένιο6ft.22.5 "20.5 "1.875 "6ft.€7,995.37
RFQ
CHASE DOORS 9696XDBLA Swinging Door 8 x 8ft Μαύρο Πολυαιθυλένιο | AA3ZXY 12A718 9696ΧDBLA8ft.8ft.Μονοκόμματο πολυαιθυλένιο8ft.22.5 "20.5 "1.875 "8ft.€8,518.77
RFQ
CHASE DOORS 96108XDBLA Swinging Door 9 x 8ft Μαύρο Πολυαιθυλένιο | AA3ZXZ 12A719 96108ΧDBLA9ft.9ft.Μονοκόμματο πολυαιθυλένιο8ft.22.5 "20.5 "1.875 "8ft.€8,820.63
RFQ
CHASE DOORS 96120XDBLA Swinging Door 10 x 8 Feet Black | AA3ZYA 12A720 96120ΧDBLA10ft.10ft.Μονοκόμματο πολυαιθυλένιο8ft.22.5 "20.5 "1.875 "8ft.€9,121.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHASE DOORS 8496RD25BLA Swinging Door 8 x 7ft Μαύρο Πολυαιθυλένιο
€6,849.60 /μονάδα