CHASE DOORS 6096RDRED Swinging Door 8 x 5 Feet Red Polyethylene | AC8BTY 39K196

CHASE DOORS 6096RDRED Swinging Door 8 x 5 Feet Red Polyethylene

Στοιχείο: AC8BTY Μοντέλο: 6096RDREDΣταυρός: 39K196
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,412.15 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑιωρούμενη πόρτα
Περιλαμβάνονται προφυλακτήρεςΠροφυλακτήρας ελατηρίου
Χρώμα πόρταςRed
Ύψος πόρτας8ft.
Υλικό ΠόρταςΜονοκόμματο πολυαιθυλένιο
Περιλαμβάνονται σφραγίδες πόρταςΝαι
Πάχος στην πόρτα1.5 "
Πλάτος πόρτας5ft.
φινίρισμαΥφή (κελύφους πολυαιθυλενίου)
μεντεσέδεςΆνω V-Cam, Προφυλακτήρες Κάτω Μεντεσέ
Τιμή μόνωσης9.86
Ύψος ανοίγματος8ft.
Πλάτος ανοίγματος5ft.
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Ύψος παραθύρου16 "
Υλικό παραθύρωνΠολυανθρακικό
Πλάτος παραθύρου16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.9
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)248.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ3925200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος ανοίγματοςΎψος πόρταςΥλικό ΠόρταςΠλάτος ανοίγματοςΎψος παραθύρουΠλάτος παραθύρουΠάχος στην πόρταΠλάτος πόρταςΤιμή
CHASE DOORS 3084RRED Swinging Door 7 x 2.5ft Red Polyethylene | AC8BTU 39K192 3084 ΚΟΚΚΙΝΟ7ft.7ft.Μονοκόμματο πολυαιθυλένιο2.5ft.18 "12 "1.5 "2.5ft.€2,592.90
RFQ
CHASE DOORS 3684RRED Swinging Door 7 x 3 Feet Red Polyethylene | AC8BTV 39K193 3684 ΚΟΚΚΙΝΟ7ft.7ft.Μονοκόμματο πολυαιθυλένιο3ft.16 "16 "1.5 "3ft.€2,652.86
RFQ
CHASE DOORS 3696RRED Swinging Door 8 x 3 Feet Red Polyethylene | AC8BTW 39K194 3696 ΚΟΚΚΙΝΟ8ft.8ft.Μονοκόμματο πολυαιθυλένιο3ft.16 "16 "1.5 "3ft.€2,774.57
RFQ
CHASE DOORS 6084RDRED Swinging Door 7 x 5 Feet Red Polyethylene | AC8BTX 39K195 6084 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ7ft.7ft.Μονοκόμματο πολυαιθυλένιο5ft.16 "16 "1.5 "5ft.€5,181.97
RFQ
CHASE DOORS 7284RDRED Swinging Door 7 x 6 Feet Red Polyethylene | AC8BTZ 39K197 7284 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ7ft.7ft.Μονοκόμματο πολυαιθυλένιο6ft.16 "16 "1.5 "6ft.€5,294.85
RFQ
CHASE DOORS 7296RDRED Swinging Door 8 x 6 Feet Red Polyethylene | AC8BUA 39K198 7296 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ8ft.8ft.Μονοκόμματο πολυαιθυλένιο6ft.16 "16 "1.5 "6ft.€5,748.29
RFQ
CHASE DOORS 8496RDRED Swinging Door 8 x 7 Feet Red Polyethylene | AC8BUB 39K199 8496 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ8ft.8ft.Μονοκόμματο πολυαιθυλένιο7ft.16 "16 "1.5 "7ft.€5,785.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHASE DOORS 6096RDRED Swinging Door 8 x 5 Feet Red Polyethylene
€5,412.15 /μονάδα