EATON / CHAR-LYNN 193-0412-001 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 358 Nm, Ρυθμός ροής 70 Lq, 990 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD6HUU Μοντέλο: 193-0412-001
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής70 LQ
Ύψος4.28 "
Μήκος9.56 "
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Τύπος θύραςΖ 1/2 ΒΣΠ
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα990 RPM
Ροπή358 Nm
Πλάτος4.28 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 2000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 193-0412-001 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 358 Nm, Ρυθμός ροής 70 Lq, 990 σ.α.λ.