EATON / CHAR-LYNN 190-0176-002 Κινητήρας Geroler, 2252 Nm, Ρυθμός ροής 170 Lq, 355 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD6HKY Μοντέλο: 190-0176-002
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής170 LQ
Ύψος7.36 "
Μήκος13.56 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Τύπος θύραςΖ 1 ΒΣΠ
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα355 RPM
Ροπή2252 Nm
Πλάτος6.26 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά HP30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 190-0176-002 Κινητήρας Geroler, 2252 Nm, Ρυθμός ροής 170 Lq, 355 σ.α.λ.