EATON / CHAR-LYNN 185-2002-002 Κινητήρας στροφείου Geroler με φρένο, 174 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 694 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD6HCW Μοντέλο: 185-2002-002
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής57 LQ
Ύψος3.87 "
Μήκος8.81 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπο 2 μπουλονιών
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα694 RPM
Ροπή174 Nm
Πλάτος5.27 "

Λεπτομέρειες:

    • Τ Series

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 185-2002-002 Κινητήρας στροφείου Geroler με φρένο, 174 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 694 σ.α.λ.