EATON / CHAR-LYNN 184-0254-002 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 554 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 382 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD6GVP Μοντέλο: 184-0254-002
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής75 LQ
Ύψος5.35 "
Μήκος6.93 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΤροχός, 4 μπουλόνια
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναΚωνοειδής
Ταχύτητα382 RPM
Ροπή554 Nm
Πλάτος5.35 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά Delta

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 184-0254-002 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 554 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 382 σ.α.λ.