EATON / CHAR-LYNN 169-0230-001 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 734 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 300 σ.α.λ.

Είδος: CD6GGY Μοντέλο: 169-0230-001
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής75 LQ
Ύψος4.78 "
Μήκος10.06 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 2 μπουλόνια
Τύπος θύραςΠολλαπλή θύρα
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα300 RPM
Ροπή734 Nm
Πλάτος6.96 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 4000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 169-0230-001 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 734 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 300 σ.α.λ.