EATON / CHAR-LYNN 169-0047-001 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 510 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 464 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD6GEJ Μοντέλο: 169-0047-001
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής75 LQ
Ύψος4.4 "
Μήκος9.25 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα464 RPM
Ροπή510 Nm
Πλάτος5.34 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 4000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 169-0047-001 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 510 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 464 σ.α.λ.