EATON / CHAR-LYNN 169-0045-001 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 800 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 188 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD6GEG Μοντέλο: 169-0045-001
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής75 LQ
Ύψος4.78 "
Μήκος11.37 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπο 2 μπουλονιών
Τύπος θύραςΠολλαπλή θύρα
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα188 RPM
Ροπή800 Nm
Πλάτος6.96 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 4000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 169-0045-001 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 800 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 188 σ.α.λ.