EATON / CHAR-LYNN 167-0098-001 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 975 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 155 σ.α.λ.

Είδος: CD6GCM Μοντέλο: 167-0098-001
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής75 LQ
Ύψος5.41 "
Μήκος9.99 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΤροχός, 4 μπουλόνια
Τύπος θύραςΠολλαπλή θύρα
Τύπος άξοναΚωνοειδής
Ταχύτητα155 RPM
Ροπή975 Nm
Πλάτος5.41 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 4000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 167-0098-001 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 975 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 155 σ.α.λ.