EATON / CHAR-LYNN 158-4264-001 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 297 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 355 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD6FZW Μοντέλο: 158-4264-001
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής57 LQ
Ύψος5.27 "
Μήκος7.09 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπο 2 μπουλονιών
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα355 RPM
Ροπή297 Nm
Πλάτος3.87 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-4264-001 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 297 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 355 σ.α.λ.