EATON / CHAR-LYNN 158-3984-001 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 105 Nm, Ρυθμός ροής 45 Lq, 906 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD6FUK Μοντέλο: 158-3984-001
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής45 LQ
Ύψος3.46 "
Μήκος6.3 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπο 4 μπουλονιών
Τύπος θύρας0.500-14 NPTF
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα906 RPM
Ροπή105 Nm
Πλάτος3.38 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3984-001 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 105 Nm, Ρυθμός ροής 45 Lq, 906 σ.α.λ.