EATON / CHAR-LYNN 158-3469-001 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 174 Nm, Ρυθμός ροής 45 Lq, 694 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7GRZ Μοντέλο: 158-3469-001
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής45 LQ
Ύψος3.46 "
Μήκος6.53 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπο 4 μπουλονιών
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα694 RPM
Ροπή174 Nm
Πλάτος3.38 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3469-001 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 174 Nm, Ρυθμός ροής 45 Lq, 694 σ.α.λ.