EATON / CHAR-LYNN 157-0091-005 VIS Geroler Motor, 2963 Nm, Ρυθμός ροής 170 Lq, 256 Rpm

Στοιχείο: CD6FFQ Μοντέλο: 157-0091-005
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής170 LQ
Ύψος7.88 "
Μήκος6.36 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΧωρίς ρουλεμάν, 8 μπουλόνια
Τύπος θύρας1.3125-12 UN-2B ΣΑΕ
Τύπος άξοναΑνυπόφορος
Ταχύτητα256 RPM
Ροπή2963 Nm
Πλάτος7.88 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά VIS 45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 157-0091-005 VIS Geroler Motor, 2963 Nm, Ρυθμός ροής 170 Lq, 256 Rpm