EATON / CHAR-LYNN 129-0665-002 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 62 Nm, Ρυθμός ροής 21 Lq, 393 σ.α.λ.

Είδος: CD7GLF Μοντέλο: 129-0665-002
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής21 LQ
Ύψος2.53 "
Μήκος6.028 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση Τύπος2 μπουλόνια, Dia. 62.99
Τύπος θύρας0.5625-18 UNF
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα393 RPM
Ροπή62 Nm
Πλάτος2.38 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά J

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 129-0665-002 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 62 Nm, Ρυθμός ροής 21 Lq, 393 σ.α.λ.