Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36000.006.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 6Mm Διάμετρος, 100PK | AH7WAC 38DM52

GRAINGER M36000.006.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 6Mm διάμετρος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WAC Μοντέλο: M36000.006.0001Cross Ref: 38DM52 / 175G24

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης άξονα
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)11.7mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.5.70mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.8mm
Για το Shaft Dia.6mm
Δωρεάν ταυτότητα5.60mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος0.7mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0081
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36000.006.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 6Mm διάμετρος, 100PK
€5.96 /πακέτο