EATON / CHAR-LYNN 112-1481-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 575 Nm, Ρυθμός ροής 150 Lq, 775 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7GBF Μοντέλο: 112-1481-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής150 LQ
Ύψος5.78 "
Μήκος12.13 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα775 RPM
Ροπή575 Nm
Πλάτος5.8 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 6000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 112-1481-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 575 Nm, Ρυθμός ροής 150 Lq, 775 σ.α.λ.