EATON / CHAR-LYNN 111-1070-004 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 850 Nm, Ρυθμός ροής 95 Lq, 303 σ.α.λ.

Είδος: CD7FVC Μοντέλο: 111-1070-004
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής95 LQ
Ύψος5.81 "
Μήκος7.78 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΧωρίς ρουλεμάν, 4 μπουλόνια
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναΑνυπόφορος
Ταχύτητα303 RPM
Ροπή850 Nm
Πλάτος5.81 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 4000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 111-1070-004 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 850 Nm, Ρυθμός ροής 95 Lq, 303 σ.α.λ.