EATON / CHAR-LYNN 104-4894-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 540 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 385 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7ENU Μοντέλο: 104-4894-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής75 LQ
Ύψος4.45 "
Μήκος9.25 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα385 RPM
Ροπή540 Nm
Πλάτος5.34 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 2000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-4894-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 540 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 385 σ.α.λ.