EATON / CHAR-LYNN 104-4557-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 385 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 576 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7EGG Μοντέλο: 104-4557-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής75 LQ
Ύψος4"
Μήκος8.99 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 2 μπουλόνια
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα576 RPM
Ροπή385 Nm
Πλάτος6.96 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 2000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-4557-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 385 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 576 σ.α.λ.