EATON / CHAR-LYNN 104-3010-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 235 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 908 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7DQD Μοντέλο: 104-3010-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής75 LQ
Ύψος4.28 "
Μήκος8.55 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Τύπος θύραςΖ 1/2 ΒΣΠ
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα908 RPM
Ροπή235 Nm
Πλάτος4.28 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 2000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-3010-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 235 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 908 σ.α.λ.