EATON / CHAR-LYNN 103-2028-012 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 301 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 343 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD4ZVZ Μοντέλο: 103-2028-012
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής57 LQ
Ύψος3.87 "
Μήκος6.98 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπο 2 μπουλονιών
Τύπος θύρας0.500-14 NPTF
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα343 RPM
Ροπή301 Nm
Πλάτος5.27 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά S

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 103-2028-012 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 301 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 343 σ.α.λ.