EATON / CHAR-LYNN 101-1796-009 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 56 Nm, Ρυθμός ροής 38 Lq, 1021 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7BXK Μοντέλο: 101-1796-009
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής38 LQ
Ύψος3.87 "
Μήκος6.45 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπο 2 μπουλονιών
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα1021 RPM
Ροπή56 Nm
Πλάτος5.27 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά Η

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-1796-009 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 56 Nm, Ρυθμός ροής 38 Lq, 1021 σ.α.λ.