Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHANNELLOCK E337CB Διαγώνιοι κόπτες Μήκος μαξιλαριού 7-1 / 4 ίντσας | AH8GKN 38RW36

CHANNELLOCK E337CB Διαγώνιος κόφτης λαβή μαξιλαριού μήκους 7-1/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8GKN Μοντέλο: E337CBCross Ref: 38RW36
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
€52.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαγώνιοι κόφτες
ΤομήΞεπλύνετε
Ικανότητα κοπής / υλικό31/64 "Med Hard, 29/32" Hard, 11/64 "Soft
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε / Κόκκινο
Τύπος λαβήςΜαξιλαροθήκη
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου7 / 8 "
Πλάτος γνάθου1"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος μύτηςΩοειδής
Συνολικό μήκος7.25 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης
Μήκος εργαλείου7"
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.313
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μη μονωμένη
    • Safe ESD: Όχι
    • Wire Stripper: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔυνατότητα TetherΙκανότητα κοπής / υλικόΧειρολαβή χρώματοςΜήκος εργαλείουΤάση τάσηςΤύπος λαβήςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΤιμή
CHANNELLOCK 338 Διαγώνιος κόφτης 8 ίντσες συνολικό μήκος 25/32 ίντσες Μήκος γνάθου | AD2AHW 3LY73 338Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1/16 "- 3/32" Πιάνο, 3/64 "- 3/32" Σκληρό / Μεσαίο, 11/64 "Soft WireΜπλε-Δεν έχει αξιολογηθείΑθόρυβη λειτουργία25 / 32 "1.187 "€43.90
CHANNELLOCK 337 Διαγώνιος κόπτης 7 ίντσες συνολικό μήκος 25/32 ίντσες Μήκος γνάθου | AE4LNU 5LJ43 337Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1/16 "- 3/32" Πιάνο, 3/64 "- 3/32" Σκληρό / Μεσαίο, 11/64 "Soft WireΜπλε-337VΑθόρυβη λειτουργία25 / 32 "1.187 "€38.29
CHANNELLOCK 436 Διαγώνιος κόπτης 6 ίντσες συνολικό μήκος 27/32 ίντσες Μήκος σιαγόνου | AE4LNW 5LJ47 436Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3/64 - 3/32 "Πιάνο, 3/64" - 3/32 "Σκληρό / Μεσαίο, 11/64" Soft WireΜπλε-436VΑθόρυβη λειτουργία27 / 32 "1.187 "€52.90
CHANNELLOCK 758 Diagonal Cutters 7-1/2 Inch | AF6KVH 19TT62 758Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Πλαστικό και σύρμα 10 έως 20 AWG / χαλκούΜπλε-1000VΑθόρυβη λειτουργία29 / 32 "19 / 32 "€56.12
CHANNELLOCK E336 Διαγώνιοι κόφτες μήκους 6 ιντσών Εργονομικά | AH8GKP 38RW37 E336Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης31/64 "Med Hard, 29/32" Hard, 11/64 "SoftΜπλε6"Δεν έχει αξιολογηθείΑθόρυβη λειτουργία9 / 16 "3 / 4 "€43.14
CHANNELLOCK 728 Διαγώνιοι κόπτες Μήκος άνθρακα 7-1 / 2 ιντσών | AH8JXR 38UV70 728Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσης3/64 "Med Hard, 3/32" Hard, 11/64 "Soft, 5/64" ΠιάνοΜπλε8"Δεν έχει αξιολογηθείΑθόρυβη λειτουργία59 / 64 "17 / 32 "€77.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHANNELLOCK E337CB Διαγώνιος κόφτης λαβή μαξιλαριού μήκους 7-1/4 ιντσών
€52.68 /μονάδα