Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHANNELLOCK 357 Πτερύγια κοπής 7-1 / 2 In | AD2AHX 3LY74

CHANNELLOCK 357 Τελικές τσιμπίδες κοπής 7-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2AHX Μοντέλο: 357Σταυρός: 3LY74
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
€47.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσιμπίδες κοπής
Κοπή άκρουΜαχαίρι / αμόνι
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Μήκος γνάθου11 / 32 "
Πλάτος γνάθου1.625 "
ΥλικόΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα υψηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος7.5 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Πλάτος άκρης1.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρολαβή χρώματοςΤύπος λαβήςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΥλικόΣυνολικό μήκοςΠλάτος άκρηςΤιμή
CHANNELLOCK 358 Πτερύγια κοπής 8 σε | AC9UYT 3KGY2 358-Εργονομικό, βυθισμένο11 / 32 "1.625 "Πτώση σφυρηλατημένου χάλυβα υψηλού άνθρακα8"1.187 "€50.78
CHANNELLOCK 358CB Πτερύγια κοπής 8 In | AD2VKM 3UVP7 358CBΜπλε με κόκκινες ρίγεςΑθόρυβη λειτουργία11 / 32 "1.625 "Πτώση σφυρηλατημένου χάλυβα υψηλού άνθρακα8"1.187 "€66.39
CHANNELLOCK 148-10 Τσιμπίδες κοπής 10 In | AE4LNQ 5LJ39 148-10-Αθόρυβη λειτουργία5 / 8 "2.187 "Πτώση σφυρηλατημένου χάλυβα υψηλού άνθρακα10 "7 / 8 "€59.69
CHANNELLOCK 356 Πτερύγια κοπής 6-1 / 4 ίντσες | AH8CWW 38GU11 356Μπλε Channellock (R)Βυθισμένο23 / 64 "1.375 "PVC6.25 "-€43.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHANNELLOCK 357 Τελικές τσιμπίδες κοπής 7-1/2 In
€47.68 /μονάδα