CHAINFLEX CF78-UL-15-04-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 21a 300v | AB7UJZ 24C053

CHAINFLEX CF78-UL-15-04-25 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 21a 300v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7UJZ Μοντέλο: CF78-UL-15-04-25Κωδ. Σταυρού: 24C053

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€156.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυν. Καλώδιο ελέγχου κάμψης
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Amps21
Μέγ. Τάση300V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα7.5 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.39 "
Αριθμός αγωγών4
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Μήκος καρούλι25ft.
Θερμ. Εύρος-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Χρώμα σύρματοςΜαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / Κίτρινο
Μέγεθος καλωδίου16 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0912
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8544499000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΘωρακισμένη / ΑσπίδαΜήκος καρούλιΤιμή
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 21a 300v | AB7UEL 24A981 CF77-UL-15-03-10.28 "3ΑσταθήςΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι€3.69
CHAINFLEX CF77-UL-15-04-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 21a 300v | AB7UEM 24A982 CF77-UL-15-04-10.29 "4ΑσταθήςΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι€5.26
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 21a 300v | AB7UGT 24C001 CF77-UL-15-03-250.28 "3Ασταθής25ft.€74.62
CHAINFLEX CF77-UL-15-04-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 21a 300v | AB7UGU 24C002 CF77-UL-15-04-250.29 "4Ασταθής25ft.€89.36
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-100 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 21a 300v | AB7UHN 24C020 CF77-UL-15-03-1000.28 "3Ασταθής100ft.€362.16
CHAINFLEX CF77-UL-15-04-100 Συνεχές καλώδιο ελέγχου κάμψης 21a 300v | AB7UHP 24C021 CF77-UL-15-04-1000.29 "4Ασταθής100ft.€381.06
CHAINFLEX CF78-UL-15-03-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 21a 300v | AB7UJG 24C037 CF78-UL-15-03-10.37 "3ΘωρακισμένοΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι€6.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-15-04-25 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 21a 300v
€156.54 /μονάδα