CHAINFLEX CF34-100-04-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 74a 1000v | AB7UNN 24C136

CHAINFLEX CF34-100-04-1 Καλώδιο τροφοδοσίας συνεχούς κάμψης 74a 1000v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7UNN Μοντέλο: CF34-100-04-1Κωδ. Σταυρού: 24C136

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€34.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυν. Καλώδιο τροφοδοσίας κάμψης
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνTPE
Μέγιστη. Amps74
Μέγ. Τάση1000V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα7.5 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.67 "
Αριθμός αγωγών4
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Μήκος καρούλι1ft σε 1600 πόδια.
Θερμ. Εύρος-31 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Χρώμα σύρματοςΜαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / Κίτρινο
Μέγεθος καλωδίου8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8544499000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σύρματοςΥλικό αγωγούΥλικό μπουφάνΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΘωρακισμένη / ΑσπίδαΜήκος καρούλιΘερμ. ΕύροςΤιμή
CHAINFLEX CF35-100-04-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης τροφοδοσίας 74a 1000v | AB7UNU 24C141 CF35-100-04-1Μαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / ΚίτρινοΧαλκόςTPE0.77 "4Θωρακισμένο1ft σε 1600 πόδια.-31 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€40.37
CHAINFLEX CF300-100-01-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 74a 1000v | AB7UNW 24C143 CF300-100-01-1ΧαλκόςΧαλκόςTPE0.31 "1Ασταθής1ft σε 1600 πόδια.-31 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€5.29
CHAINFLEX CF310-100-01-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 74a 1000v | AB7UPJ 24C155 CF310-100-01-1ΧαλκόςΧαλκόςTPE0.34 "1Θωρακισμένο1ft σε 1600 πόδια.-31 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€7.78
CHAINFLEX CF30-100-04 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 74a 1000v | AC3JUN 2TZG4 CF30-100-04Μαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / ΚίτρινοBare CopperPVC0.71 "4ΑσταθήςΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι23 βαθμοί έως 158 βαθμοί F€22.23
CHAINFLEX CF30-100-04-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης τροφοδοσίας 74α 1000v | AC3JYT 2TZW2 CF30-100-04-25Μαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / ΚίτρινοΧαλκόςPVC0.71 "4Ασταθής25ft.23 βαθμοί έως 158 βαθμοί F€456.17
CHAINFLEX CF30-100-04-100 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 74a 1000v | AC3UNV 2WGV3 CF30-100-04-100Μαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / ΚίτρινοΧαλκόςPVC0.71 "4Ασταθής100ft.23 βαθμοί έως 158 βαθμοί F€1,730.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF34-100-04-1 Καλώδιο τροφοδοσίας συνεχούς κάμψης 74a 1000v
€34.37 /μονάδα