CHAINFLEX CF300-1500-01-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 404a 1000v | AB7UPE 24C151

CHAINFLEX CF300-1500-01-1 Καλώδιο τροφοδοσίας συνεχούς κάμψης 404a 1000v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7UPE Μοντέλο: CF300-1500-01-1Κωδ. Σταυρού: 24C151

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€57.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυν. Καλώδιο τροφοδοσίας κάμψης
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνTPE
Μέγιστη. Amps404
Μέγ. Τάση1000V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα7.5 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.91 "
Αριθμός αγωγών1
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Μήκος καρούλι1ft σε 1600 πόδια.
Θερμ. Εύρος-31 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Χρώμα σύρματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου300 MCM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8544499000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική εκτός Dia.Θωρακισμένη / ΑσπίδαΤιμή
CHAINFLEX CF310-1500-01-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 404a 1000v | AB7UPT 24C163 CF310-1500-01-10.94 "Θωρακισμένο€66.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF300-1500-01-1 Καλώδιο τροφοδοσίας συνεχούς κάμψης 404a 1000v
€57.89 /μονάδα