Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHAINFLEX CF211-02-10-02 Συνεχές καλώδιο δεδομένων κάμψης 2α 300v | AC3JVC 2TZH8

CHAINFLEX CF211-02-10-02 Καλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης 2a 300v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3JVC Μοντέλο: CF211-02-10-02Cross Ref: 2TZH8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης
Υλικό αγωγούBare Copper
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
ΜήκοςΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)
Μέγιστη. Amps2
Μέγ. Τάση300V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα12 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.51 "
Αριθμός αγωγών10 πρ.
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Μήκος καρούλιΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 158 βαθμοί F
Χρώμα σύρματος1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο 3. Γκρι και Ροζ 4. Μπλε και Κόκκινο 5. Μαύρο και Βιολετί 6. Γκρι / Ροζ και Κόκκινο / Μπλε 7. Λευκό / Πράσινο και Καφέ / Πράσινο 8. Λευκό / Κίτρινο και Κίτρινο / Καφέ 9. Λευκό / Γκρι και Γκρι / Καφέ 10. Λευκό / Ροζ και Ροζ / Καφέ
Μέγεθος καλωδίου24 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5094
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8544499000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό αγωγούΜήκοςΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΜήκος καρούλιΧρώμα σύρματοςΤιμή
CHAINFLEX CF211-02-05-02 Συνεχές καλώδιο δεδομένων κάμψης 2a 300v | AC3JUZ 2TZH5 CF211-02-05-02Bare CopperΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)0.33 "5 πρ.Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο 3. Γκρι και Ροζ 4. Μπλε και Κόκκινο 5. Μαύρο και Βιολετί€14.90
CHAINFLEX CF211-02-06-02 Συνεχές καλώδιο δεδομένων κάμψης 2a 300v | AC3JVA 2TZH6 CF211-02-06-02Bare CopperΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)0.37 "6 πρ.Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο 3. Γκρι και Ροζ 4. Μπλε και Κόκκινο 5. Μαύρο και Βιολετί 6. Γκρι / Ροζ και Κόκκινο / Μπλε€13.20
CHAINFLEX CF211-02-08-02 Συνεχές καλώδιο δεδομένων κάμψης 2a 300v | AC3JVB 2TZH7 CF211-02-08-02Bare CopperΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)0.45 "8 πρ.Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο 3. Γκρι και Ροζ 4. Μπλε και Κόκκινο 5. Μαύρο και Βιολετί 6. Γκρι / Ροζ και Κόκκινο / Μπλε 7. Λευκό / Πράσινο και Καφέ / Πράσινο 8. Λευκό / Κίτρινο και Κίτρινο /Καφέ€15.44
CHAINFLEX CF211-02-14-02 Συνεχές καλώδιο δεδομένων κάμψης 2α 300v | AC3JVD 2TZH9 CF211-02-14-02Bare CopperΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)0.53 "14 πρ.Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο 3. Γκρι και Ροζ 4. Μπλε και Κόκκινο 5. Μαύρο και Βιολετί 6. Γκρι-Ροζ και Κόκκινο-Μπλε 7. Λευκό-Πράσινο και Καφέ-Πράσινο 8. Λευκό-Κίτρινο και Κίτρινο -Μπρώσιμο 9. Λευκό-Γκρι και Γκρι-Καφέ 10. Λευκό-Ροζ και Ροζ-Καφέ 11. Λευκό-Μπλε€27.08
CHAINFLEX CF211-02-05-02-25 Καλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης 2α 300v | AC3JZD 2TZX3 CF211-02-05-02-25Χαλκός25ft.0.33 "5 πρ.25ft.1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο 3. Γκρι και Ροζ 4. Μπλε και Κόκκινο 5. Μαύρο και Βιολετί€232.81
CHAINFLEX CF211-02-08-02-25 Καλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης 2a 300v | AC3JZF 2TZX5 CF211-02-08-02-25Χαλκός25ft.0.45 "8 πρ.25ft.1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο 3. Γκρι και Ροζ 4. Μπλε και Κόκκινο 5. Μαύρο και Βιολετί 6. Γκρι / Ροζ και Κόκκινο / Μπλε 7. Λευκό / Πράσινο και Καφέ / Πράσινο 8. Λευκό / Κίτρινο και Κίτρινο /Καφέ€315.22
CHAINFLEX CF211-02-10-02-25 Καλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης 2a 300v | AC3JZG 2TZX6 CF211-02-10-02-25Χαλκός25ft.0.51 "10 πρ.25ft.1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο 3. Γκρι και Ροζ 4. Μπλε και Κόκκινο 5. Μαύρο και Βιολετί 6. Γκρι / Ροζ και Κόκκινο / Μπλε 7. Λευκό / Πράσινο και Καφέ / Πράσινο 8. Λευκό / Κίτρινο και Κίτρινο / Καφέ 9. Λευκό / Γκρι και Γκρι / Καφέ 10. Λευκό / Ροζ και Ροζ / Καφέ€372.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-10-02 Καλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης 2a 300v
€21.14 /μονάδα