CEP 6210PDC15-2 Φορητός σταθμός ισχύος 15kva 120-208v | AC9JDV 3GUL2

CEP 6210PDC15-2 Φορητός σταθμός ισχύος 15kva 120-208v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9JDV Μοντέλο: 6210PDC15-2Cross Ref: 3GUL2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€24,600.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
Ενισχυτές50
ΧρώμαΑσημί / Μαύρο
περίβλημα ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Hz60
Σύνδεση εισόδουΣκληρό ενσύρματο
Τάση Εισόδου480 VAC
Βαθμολογία kVA15
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΚΑΛΑΘΙ
Αξιολόγηση NEMA3R
Τάση εξόδου120 έως 208 VAC
Συνολικό βάθος32.86 "
συνολικό ύψος57.24 "
συνολικό πλάτος25 "
ΦάσηΤρία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 222.3
Ύψος πλοίου (cm)168.15
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Προστασία εισόδου (Αποσύνδεση με ασφάλεια 30A)
    • Σύνδεση εξόδου ((2) L6-30 250V Non-GFCI, (10) 5-20R 125V GFCI)
    • Δευτερεύουσα προστασία (100A 3P Circuit Breaker)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
CEP 6210PDC30-2 Φορητός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 30kva 120-208v | AC9JDW 3GUL3 6210PDC30-2100€26,630.86
CEP 6212PDC30-2 Φορητός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 30kva 120-208v | AC9JDX 3GUL4 6212PDC30-230€21,447.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CEP 6210PDC15-2 Φορητός σταθμός ισχύος 15kva 120-208v
€24,600.25 /μονάδα