CENTURY PD1050AV1 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1 / 2hp 1725 Rpm | AD2LUM 3RCW8

CENTURY PD1050AV1 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/2hp 1725 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LUM Μοντέλο: PD1050AV1Cross Ref: 3RCW8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€548.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα πουλερικών
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
φινίρισμαΜαύρο σμάλτο
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο4.8/2.4
HP1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας8.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρες πουλερικών
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕκκίνηση Διαχωρισμένης Φάσης/Εκτέλεση πυκνωτή
ΒάσηΚούνια
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
RPM πινακίδας1725/1425
Συνολικό μήκος10.625 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.3
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τύπος άξοναΚλειδωμένο
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.3175
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY PD1050AV1 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/2hp 1725 rpm
€548.61 /μονάδα