CENTURY H755 Αντλία κινητήρα 3 Hp 3450 208-230/460 V 56y | AE2QEX 4YY47

CENTURY H755 Pump Motor 3 Hp 3450 208-230/460 V 56y

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QEX Μοντέλο: H755Σταυρός: 4ΕΕ47

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,142.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας τετράγωνης φλάντζας
ΥπηρεσίεςΔύο διαμερίσματα
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56Y
Πλήρες φορτίο9.8-9.6/4.8
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες πισίνας και σπα
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΦλάντζα
RPM πινακίδας3450
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΣτέλεχοςΝήμα 1 / 2-20 UNF-2A RH και 1 / 4-20 UNC-2B LH
Shaft Dia.5 / 8 "
Υλικό άξονα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.0425
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραΡουλεμάνΥπηρεσίεςΘερμική προστασία κινητήραΤύπος κινητήραRPM πινακίδαςΦάσηΠεριστροφήΤιμή
CENTURY B2983 Αντλία κινητήρα 1-1 / 2 1/6 Hp 3450/1725 230 V | AA7XWR 16U434 B2983Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΜπάλα-AUTOΠυκνωτής-Έναρξη3450/17251CCW€874.41
CENTURY B2984 Αντλία κινητήρα 2 1/4 Hp 3450/1725 230 V 56y | AA7XWT 16U435 B2984Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΜπάλα-AUTOΠυκνωτής-Έναρξη3450/17251CCW€1,081.00
CENTURY B2981 Αντλία κινητήρα 3/4 1/10 Hp 3450/1725 115 V | AA7XWV 16U437 B2981Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΜπάλα-AUTOΠυκνωτής-Έναρξη3450/17251CCW€747.39
CENTURY B2982 Αντλία κινητήρα 1 1/10 Hp 3450/1725 230 V | AA7XWW 16U438 B2982Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΜπάλα-AUTOΠυκνωτής-Έναρξη3450/17251CCW€747.82
CENTURY B2980 Μοτέρ αντλίας 3/4 1/10 Hp 3450/1725 230 V | AA7XWX 16U439 B2980Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΜπάλα-AUTOΠυκνωτής-Έναρξη3450/17251CCW€706.01
CENTURY SQ1302V1 Μοτέρ αντλίας 3 Hp 3450 208-230 V 56y Odp | AB9YTQ 2GMP9 SQ1302V1Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση-Δύο διαμερίσματαAUTOΕΠΑ34501CCWSE€1,046.00
CENTURY H491 Αντλία κινητήρα 1/2 Hp 3450 208-230 / 460 V 56y | AE2QER 4YY42 H491Φάση 3-Δύο διαμερίσματαΚανέναςΦάση 334503CW / CCW€563.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY H755 Pump Motor 3 Hp 3450 208-230/460 V 56y
€1,142.89 /μονάδα