Κινητήρας CENTURY C663 Direct Drive, 3/4 hp | CH6NPZ 45GL99

CENTURY Κινητήρας Direct Drive C663, 3/4 hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6NPZ Μοντέλο: C663Cross Ref: 45GL99

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,165.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας άμεσης μετάδοσης κίνησης
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα56Z
Πλήρες φορτίο4.8 έως 4.2/2.1Α
HP3/4
Hz60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας10 1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΑντικατάσταση OEM
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1100
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος14 7 / 16 "
Φάση1
Αντικατάσταση για8-184787-01
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα4 1 / 8 "
Τάση208-230/460V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.84
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση για 8-184787-01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΡουλεμάνΣώμα Dia.Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΥπο-εφαρμογή κινητήραΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Τιμή
Κινητήρας CENTURY 953 Direct Drive, Μόνιμος Πυκνωτής Διαίρεσης, 1-Φάση, 1/15 έως 1/60 H | CD2KXR 45GL69 95340 βαθμοί ΓΜανίκι5"Open Air-OverΑνεμιστήρας / ανεμιστήρας άμεσης κίνησης25.437 "1.001 / 2 "€423.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY Κινητήρας Direct Drive C663, 3/4 hp
€1,165.28 /μονάδα