CENTURY BN24V1 Αντλία Διαχωριστή Φάση 3/4 Hp 3450 115v Odp | AE7FUN 5XTA6

CENTURY BN24V1 Αντλία κινητήρα χωριστής φάσης 3/4 Hp 3450 115v Odp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7FUN Μοντέλο: BN24V1Cross Ref: 5XTA6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€337.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας πισίνας και σπα
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
φινίρισμαΜαύρη
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο9.4
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες πισίνας και σπα
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας3450
Φάση1
ΠεριστροφήCCWSE
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΣτέλεχοςΣπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1 13 / 16 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.29
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΟμάδα αποτελεσματικότηταςΒάσηRPM πινακίδαςΠεριστροφήΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΣτέλεχοςΤιμή
CENTURY BN50V1 Pump Motor Capacitor Start 1.5 Hp 3450 115v 48y Odp | AA4JCV 12N867 BN50V1Πυκνωτής-Έναρξη--Βάση3450/1725CCWSE1.0Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€626.33
CENTURY BN34V1 Αντλία πυκνωτή κινητήρα Εκκίνηση 1.5 Hp 3450 230v 48y Odp | AA6PPN 14L701 BN34V1Πυκνωτής-Έναρξη--Βάση3450/1725CCWSE1.0Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€609.89
CENTURY BN23V1 Pump Motor Split Phase 1 / 2hp 3450 115v 48y Odp | AA6PPP 14L702 BN23V1Σπλιτ-Φάση--Βάση3450CCWSE1.0Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€317.86
CENTURY B2235 Motor Pool 4 1/3 Hp 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVT 16U410 B2235Πυκνωτής-Έναρξη50 βαθμοί ΓΨηλάΆκαμπτη βάση3450/1725CCW1.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€859.11
CENTURY B2233 Pool Motor 2 1 6/3450 Hp 1725/230 Rpm 7v | AA16XVV 412UXNUMX B2233Πυκνωτής-Έναρξη50 βαθμοί ΓΑρχικόΆκαμπτη βάση3450/1725CCW1.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€664.37
CENTURY B237 Pool Pump Motor Motor 3 Hp 3450 Rpm 230vac | AA7XVW 16U413 B237ΕΠΑ50 βαθμοί ΓΑρχικόΆκαμπτη βάση3450CCW1.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€821.89
CENTURY B2234 Pool Motor 2 1 4/3450 Hp 1725/230 Rpm 7v | AA16XVX 414UXNUMX B2234Πυκνωτής-Έναρξη50 βαθμοί ΓΑρχικόΆκαμπτη βάση3450/1725CCW1.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€748.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY BN24V1 Αντλία κινητήρα χωριστής φάσης 3/4 Hp 3450 115v Odp
€337.38 /μονάδα