Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CELLTREAT 229612 Βρόχος εμβολιασμού 10 Micronl Blue - Πακέτο 600 | AC7DCT 38C752

CELLTREAT 229612 Inoculating Loop 10 Micronl Blue - Πακέτο 600

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7DCT Μοντέλο: 229612Κωδ. Σταυρού: 38C752

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρόχος εμβολιασμού
Χωρητικότητα10 μικρόν
ΧρώμαΜπλε
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Συνολικό μήκος221mm
Μέγεθος10 μικρόν
ΧαρακτηριστικάΑτομικό πακέτο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)28.19
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
CELLTREAT 229601 Βρόχος εμβολιασμού 1 Micronl White - Πακέτο 2000 | AC7DCP 38C749 2296011 μικρόνΆσπροΒρόχος εμβολιασμού218mm1 μικρόνΜαζικό πακέτο€239.74
CELLTREAT 229602 Βρόχος εμβολιασμού 1 Micronl White - Πακέτο 600 | AC7DCQ 38C750 2296021 μικρόνΆσπροΒρόχος εμβολιασμού218mm1 μικρόνΑτομικό πακέτο€122.99
CELLTREAT 229610 Βρόχος εμβολιασμού 10 Micronl Blue - Πακέτο 2000 | AC7DCR 38C751 22961010 μικρόνΜπλεΒρόχος εμβολιασμού221mm10 μικρόνΜαζικό πακέτο€238.00
CELLTREAT 229615 Κίτρινο βελόνα εμβολιασμού - Συσκευασία 2000 | AC7DCU 38C753 229615-ΚίτρινοΕμβολιασμός βελόνας221mm-Μαζικό πακέτο€250.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CELLTREAT 229612 Inoculating Loop 10 Micronl Blue - Πακέτο 600
€129.37 /μονάδα