Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CELLTREAT 229290 Δοχείο Αντιδραστηρίου 50ml Pk 80 | AC7DCX 38C756

CELLTREAT 229290 Reagent Reservoir 50ml Pk 80

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7DCX Μοντέλο: 229290Κωδ. Σταυρού: 38C756

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€187.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή αντιδραστηρίων
Χωρητικότητα50mL
ΧρώμαΆσπρο
ΥλικόΠολυστυρένιο
ΧαρακτηριστικάΣτείρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.68
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)59.18
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: V-Bottom

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
CELLTREAT 229291 Reagent Reservoir 50ml - Συσκευασία 200 | AC7DCY 38C757 229291€212.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CELLTREAT 229290 Reagent Reservoir 50ml Pk 80
€187.83 /μονάδα