Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CDI RM262-N Mini Float Valve 1/4 ίντσας Ανοξείδωτο ατσάλι / βιτρό | AF7XQZ 23MJ89

CDI CONTROL DEVICES RM262-N Mini Float Valve 1/4 Inch από ανοξείδωτο ατσάλι/viton

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7XQZ Μοντέλο: RM262-NCross Ref: 23MJ89
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
€161.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMini Float Valve
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι / Viton
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF
Τύπος σύνδεσηςNPT
Υλικό πλωτήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Μέγιστη. Θερμ.450 βαθμοί F
ΒάσηΔιάφραγμα
Μήκος ράβδου6"
Υλικό ράβδουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος1 / 4 "
Ροή βαλβίδας - Ροή (1)1.31
Ροή βαλβίδας - Ροή (2)2.25
Ροή βαλβίδας - Πίεση (1)35
Ροή βαλβίδας - Πίεση (2)85
Υλικό βαλβίδωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481200040

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: BOBBY

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΥλικό πλωτήραΜέγιστη. Θερμ.Υλικό ράβδουΜέγεθοςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CDI RM153 Mini Float Valve 3/8 Inch Brass / plastic | AF7XQX 23MJ87 RM153Ορείχαλκος / πλαστικόNPTΠολυπροπυλένιο180 βαθμοί FΟρείχαλκος3 / 8 "€23.38
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CDI RM64 Mini Float Valve 1/4 ίντσας Ορείχαλκος / πλαστικό | AF7XQY 23MJ88 RM64Ορείχαλκος / πλαστικόΣυμπίεσηΠολυπροπυλένιο175 βαθμοί FΟρείχαλκος1 / 4 "€17.97
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CDI RM262P-N Mini Float Valve 1/4 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι / πλαστικό | AF7XRA 23MJ90 RM262P-ΝΑνοξείδωτο ατσάλι / πλαστικόNPTΑνοξείδωτο ατσάλι180 βαθμοί FΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "€78.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CDI CONTROL DEVICES RM262-N Mini Float Valve 1/4 Inch από ανοξείδωτο ατσάλι/viton
€161.79 /μονάδα