Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CCL F150-25 1-1/2 1/4 Offset Cam | AA7FYQ 15X372

CCL F150-25 1-1/2 1/4 Offset Cam

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7FYQ Μοντέλο: F150-25Σταυρός: 15Χ372

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈκκεντρο
Μήκος κάμερας (σε.)1-1/2
Πλάτος κάμερας (σε.)5/8
φινίρισμαψευδάργυρος
Μέγιστη. Απόσταση μανδάλωσης (σε.)1-1/2
Όφσετ1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΌφσετ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΌφσετΧαρακτηριστικάΤιμή
CCL S58 5/8 Straight Cam | AA7FYC 15X360 S58-Ετερόφυλη€1.90
CCL S125 1-1/4 Straight Cam | AA7FYD 15X361 S125-Ετερόφυλη€1.84
CCL S78 7/8 Straight Cam | AA7FYE 15Χ362 S78-Ετερόφυλη€1.90
CCL S150 1-1/2 Straight Cam | AA7FYF 15X363 S150-Ετερόφυλη€1.84
CCL S175 1-3/4 Straight Cam | AA7FYG 15X364 S175-Ετερόφυλη€1.92
CCL S200 2 Straight Cam | AA7FYH 15Χ365 S200-Ετερόφυλη€1.92
CCL S225 2-1 / 4 Straight Cam | AA7FYJ 15Χ366 S225-Ετερόφυλη€1.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CCL F150-25 1-1/2 1/4 Offset Cam
€1.84 /μονάδα