Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CASTER CONNECTION CDP-G-7 Άκαμπτη πλάκα Caster 650 Lb. | AG6WTY 49Η862

CASTER CONNECTION CDP-G-7 Άκαμπτος τροχίσκος πλάκας 650 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6WTY Μοντέλο: CDP-G-7Σταυρός: 49H862
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
€69.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Δοσίμετρο87 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-3 / 8 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου650 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3-5 / 8"
συνολικό ύψος5.625 "
Υλικό πυρήνα πλαστελίωναλουμίνιο
Κλείδωμα πλάκαςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Υλικό τροχού πλάκαςπολυουρεθάνης
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2"
Πάχος Πλάκας0.38 "
πλάκα ΤύποςB
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. CDP-G-1
Ακτίνα περιστροφής0"
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΠορτοκαλί
Διάμετρος τροχού4"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5525
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8302200000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο τροχίσκου (Όχι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΑντικατάσταση τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
CASTER CONNECTION CDP-G-9 Άκαμπτη πλάκα Caster 750 Lb. | AG6WUA 49H864 CDP-G-9300 έως 999 λίβρες750 λίβρες6.5 "Αρ. Όχι. CDP-G-25"€86.34
CASTER CONNECTION CDP-G-12 Άκαμπτη πλάκα Caster 1000 Lb. | AG6WUD 49H867 CDP-G-121000 έως 2999 λίβρες1000 λίβρες7.5 "Αρ. Όχι. CDP-G-36"€64.64
CASTER CONNECTION CDP-G-15 Άκαμπτη πλάκα Caster 1200 Lb. | AG6WUG 49H870 CDP-G-151000 έως 2999 λίβρες1200 λίβρες9.5 "Αρ. Όχι. CDP-G-48"€167.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-7 Άκαμπτος τροχίσκος πλάκας 650 Lb.
€69.73 /μονάδα