Ο ρυθμιστής πίεσης Cash Valve 8276-0003 είναι ιδανικός για τον έλεγχο της πίεσης του υγρού στο σύστημα σε βιομηχανίες όπως η HVAC, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις και η κατασκευή. Αυτός ο ρυθμιστής πίεσης εξυπηρετεί τον κρίσιμο σκοπό της ρύθμισης και της σταθεροποίησης της πίεσης του υγρού εντός των συστημάτων, προστατεύοντας έτσι τον εξοπλισμό.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει ορειχάλκινο σώμα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
- Αυτός ο ρυθμιστής πίεσης έχει μέγιστη ονομαστική πίεση 400 psi.
- Προσφέρει ρύθμιση πίεσης που κυμαίνεται από 0 έως 5 psi για ακριβή έλεγχο της πίεσης του υγρού.
- Αυτός ο ρυθμιστής πίεσης 5 psi psi συνοδεύεται από σύνδεση FNPT (Female National Pipe Thread) για ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση με συμβατά υδραυλικά συστήματα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα πίεσης αυτού του ρυθμιστή πίεσης Cash Valve 8361-0138;
Α. Ο ρυθμιστής πίεσης διαθέτει μέγιστη χωρητικότητα πίεσης 400 psi, παρέχοντας τη δυνατότητα να χειρίζεται υψηλότερες απαιτήσεις πίεσης σε βιομηχανικές και εμπορικές ρυθμίσεις.
Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του ρυθμιστή πίεσης 5 psi;
Α. Έχει θερμοκρασίες λειτουργίας έως 180 βαθμούς F.
Ε. Υπάρχει συνιστώμενο πρόγραμμα συντήρησης για τον ρυθμιστή πίεσης Cash Valve 8276-0003;
A. Η τακτική συντήρηση συνεπάγεται επιθεώρηση του ρυθμιστή για διαρροές, εξέταση του διαφράγματος για σημάδια φθοράς ή ζημιάς και επαλήθευση της σωστής ρύθμισης πίεσης. Αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα εξαρτήματα όπως απαιτείται για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του ρυθμιστή.