Ο ρυθμιστής πίεσης Cash Valve 8275-0003MC είναι ιδανικός για τη διατήρηση σταθερής πίεσης υγρού σε βιομηχανικές εφαρμογές, διασφαλίζοντας αποτελεσματικές και ασφαλείς λειτουργίες. Χρησιμοποιείται σε συστήματα που περιλαμβάνουν ατμό, υγρά ή αέρια, όπως το HVAC, τον έλεγχο διεργασιών και τις διαδικασίες παραγωγής. Ο σχεδιασμός του επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της πίεσης και την αξιόπιστη λειτουργικότητα, συμβάλλοντας στη λειτουργική αξιοπιστία και την ποιότητα του προϊόντος σε διάφορες ρυθμίσεις.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει εύρος ρύθμισης πίεσης από 0 έως 5 psi για βέλτιστη απόδοση.
- Αυτός ο ρυθμιστής πίεσης διαθέτει βολικό μέγεθος εισόδου και εξόδου 1/4 ίντσας για απρόσκοπτη ενσωμάτωση στις βιομηχανικές σας εγκαταστάσεις χωρίς ταλαιπωρία.
- Είναι ικανό να χειριστεί θερμοκρασίες έως 180 βαθμούς F και έχει μέγιστη πίεση 400 psi.
- Αυτός ο ρυθμιστής πίεσης 0 έως 5 psi διαθέτει ορειχάλκινη κατασκευή για βελτιωμένη αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ρυθμιστή πίεσης και μιας ανακουφιστικής βαλβίδας;
Α. Ένας ρυθμιστής πίεσης είναι μια συσκευή που διατηρεί σταθερή πίεση σε ένα σύστημα ελέγχοντας τη ροή του υγρού. Εξασφαλίζει ότι η πίεση κατάντη παραμένει εντός ενός συγκεκριμένου εύρους, ακόμη και αν η πίεση εισόδου παρουσιάζει διακυμάνσεις. Από την άλλη πλευρά, μια ανακουφιστική βαλβίδα έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει την υπερβολική πίεση από ένα σύστημα για να αποτρέπει καταστάσεις υπερπίεσης. Όταν η πίεση υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο, η ανακουφιστική βαλβίδα ανοίγει, επιτρέποντας στο υγρό ή το αέριο να διαφύγει προσωρινά έως ότου η πίεση επανέλθει σε ασφαλές επίπεδο.
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή αυτού του ρυθμιστή πίεσης;
Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τη συμβατότητα εύρους πίεσης, τον τύπο υγρού, το εύρος θερμοκρασίας, τον ρυθμό ροής, το μέγεθος σύνδεσης, τον χρόνο απόκρισης, την ακρίβεια, τη δυνατότητα προσαρμογής και τον προσανατολισμό εγκατάστασης.
Ε. Ποιες είναι οι προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την εγκατάσταση αυτού του ρυθμιστή πίεσης βαλβίδας μετρητών;
A.
- Εξασφαλίστε τον κατάλληλο αερισμό στην περιοχή εγκατάστασης για να αποτρέψετε τη συσσώρευση επικίνδυνων αερίων.
- Απελευθερώστε την πίεση του συστήματος πριν από την εγκατάσταση για να αποφύγετε ξαφνικές απελευθερώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.
- Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) όπως γάντια και γυαλιά ασφαλείας κατά την εγκατάσταση.
- Εκτελέστε δοκιμές ανίχνευσης διαρροών χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως διάλυμα σαπουνιού και νερού πριν και μετά την εγκατάσταση.
- Τοποθετήστε με ασφάλεια τον ρυθμιστή για να αποτρέψετε κραδασμούς ή κινήσεις που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή του.
- Εγκαταστήστε τον ρυθμιστή με τον σωστό προσανατολισμό όπως καθορίζεται για να αποφύγετε λειτουργικά προβλήματα.
- Επιβεβαιώστε τη συμβατότητα του υλικού με ρυθμιζόμενα υγρά ή αέρια για να αποτρέψετε τη διάβρωση ή τις αντιδράσεις.
- Σφίξτε όλες τις συνδέσεις κατάλληλα για να αποφύγετε διαρροές ή αποσυνδέσεις.