Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CASH VALVE 2300CSP-01 Cryogenic Valve 1/2 Inch NPT Brass 700 psi | AH9NQQ 40PP50/20710

CASH VALVE 2300CSP-01 Cryogenic Valve 1/2 Inch NPT Brass 700 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9NQQ Μοντέλο: 2300CSP-01Cross Ref: 40PP50/20710

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€277.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρυογονική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουNPT
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-320 βαθμούς έως 200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
CASH VALVE 2300BSP-01 Cryogenic Valve 1/4 Inch NPT Brass 700 psi | AH9NQN 40PP47/20709 2300BSP-013 / 8 "3 / 8 "€277.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH VALVE 2300CSP-01 Cryogenic Valve 1/2 Inch NPT Brass 700 psi
€277.44 /μονάδα